回転座椅子アクシス グレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53226655 品番SS-596AX-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパクトサイズで、座り心地と使い勝手がとても良いです。背部はレバーで調整することで14段階でリクライニングが可能です。また、ヘッド部にも14段ギアを入れているので、楽にTVなどを見ることができます。さらに、360度回転式なので、どの向きからでも立ち座りが楽々です。アーム部分は天然木仕様となっています。また、座面にはポケットコイルが内蔵されています。使わないときは、背もたれを前に折りたたむことでコンパクトに収納できます。生地も背面まで表地と同じ仕様です。

グレイ 用途ゆったりとくつろぎたいときに。テレビを見るときに。読書の際に。昼寝に。ゲームやパソコンを長時間プレイする際に。立ち座りが困難な方の座りや立ち上がりの補助に。 仕様頭部ギア:14段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×670×750 個装座面部ポケットコイル数:4×4の16個 回転角度(°)360 リクライニング背14段階レバー式
注意
※直射日光の当たる場所や、ストーブや火気の近くでご使用にならないでください。火災の原因になる恐れがあります。上で飛び跳ねたり、飛び乗ったりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。本来の用途以外でのご使用はおやめください。畳、フローリングでご使用される際は、カーペット等を敷き、ご使用ください。床を傷つける恐れがあります。床が平らな場所でご使用ください。開梱後匂いが気になる場合は、数日間風通しの良いところで陰干ししてください。各部ファスナーは製造工程上必要なものです。むやみに開閉しないでください。ファスナーの破損原因となります。天災等の不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損は保証致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする