- カダンケムシジェット 450ml フマキラー 液剤 53227188

カダンケムシジェット 450ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード53227188 品番-
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

食べられる前にスプレー!早めのケムシ対策!
直接噴霧すれば、ケムシはもちろんイラガやカミキリムシもすばやく退治できます。また、優れた食毒効果と予防効果を発揮する〈クロラントラニリプロール〉を家庭園芸用殺虫剤としては世界で初めて配合。薬剤が直接かからなくても葉裏に隠れたケムシまでしっかり退治でき、気になる場所にあらかじめスプレーしておけば、4ヵ月※の予防効果を発揮します。
※さくらのアメリカシロヒトリに対する樹高3mでの効果。気象条件等により効果の期間は異なります。
高所のケムシもしっかり退治!
パワフルなジェット噴射で、樹高6.5m※まで薬剤が到達。近寄りたくないケムシやイラガも遠くから安心して駆除でき、高所のケムシにも脚立を使う必要がありません。
※気象条件等により異なります。

有効成分クロラントラニリプロール、ビフェントリン 適合害虫ケムシ類、イラガ類、クビアカツヤカミキリ、ミノウスバ、ゴマダラカミキリ、ヘリグロテントウノミハムシ、ルビーロウムシ、ツノロウムシ、ツツジグンバイ 農林水産省登録第(号)24236 剤形液剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする