- カダン除草王オールキラー粒剤 フマキラー 53227249

カダン除草王オールキラー粒剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(900g) 注文コード 53227249 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]
広範囲の雑草の発生を予防!
適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5〜20g/m2散布の場合
根まで枯らす!
ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。
6ヶ月間※効果が持続!
薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合
※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。

種別最大180m2(約54坪)用 適合場所駐車場、道路、宅地等 有効成分カルブチレート 適合作物樹木等 農林水産省登録第(号)20936 適合雑草一年生雑草、一年生雑草及び多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草、ササ類 剤形粒剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
駐車場や空き地等の除草作業
株式会社作務 様

本年4月に草刈り後に散布した駐車場が、4か月後の現在雑草が生い茂っています。
除草剤とは言えないレベル。
依頼主の駐車場オーナー様からは本当に除草剤を散布したのかと言われる始末。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
53227276
2024-05-01
用途:
駐車場の草刈り
あさざわ歯科医院 様

昨日、雨上がりで地面が湿っている状態で散布しました。その後多少小雨が降りましたが、効果が出るか様子をみます。いつも液剤で除草剤を噴霧していましたが、粒剤の方が楽でした。効果しだいでリピートします。

対象商品:
53227538
2024-04-08
用途:
除草
製造業

この時期になると草取りが大変で
除草王を使うことで草取りの軽減になっております。
いつも除草王にはお世話になっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする