カダン除草王オールキラー粒剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4kg) 注文コード 53227276 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]
広範囲の雑草の発生を予防!
適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5〜20g/m2散布の場合
根まで枯らす!
ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。
6ヶ月間※効果が持続!
薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合
※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。

適合場所家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地など 農林水産省登録第(号)20936 適合雑草ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等 剤形粒剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
駐車場の除草作業

粒状タイプの本製品とグリホサート41%の液体タイプの除草剤の両方のタイプを組み合わせて利用しています。液体タイプの除草剤で雑草を根から枯らした後に、本製品が数ヶ月間にわたって雑草のない状態を維持してくれるのでとても助かっています。リピート買いしている製品です。

対象商品:
53227276
2024-05-01
用途:
駐車場の草刈り
あさざわ歯科医院 様

昨日、雨上がりで地面が湿っている状態で散布しました。その後多少小雨が降りましたが、効果が出るか様子をみます。いつも液剤で除草剤を噴霧していましたが、粒剤の方が楽でした。効果しだいでリピートします。

対象商品:
53227538
2024-04-08
用途:
除草
製造業

この時期になると草取りが大変で
除草王を使うことで草取りの軽減になっております。
いつも除草王にはお世話になっています。

2024-09-13
用途:
駐車場や空き地等の除草作業
株式会社作務 様

本年4月に草刈り後に散布した駐車場が、4か月後の現在雑草が生い茂っています。
除草剤とは言えないレベル。
依頼主の駐車場オーナー様からは本当に除草剤を散布したのかと言われる始末。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする