- カダンお酢でまもる 1000ml フマキラー 液剤 53227380

カダンお酢でまもる 1000ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード53227380 品番-
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

特製燻製酢の力で病害虫を退治&予防!
100%食品成分!まいた直後から害虫を寄せつけない![特定防除資材]
【独自ブレンドの燻製酢がすばやい忌避効果を発揮!】
オリジナルブレンドの燻製酢が害虫を包みこんで退治し、病気を殺菌して発生を防ぎます。さらに虫が嫌がる燻製の香りで、忌避効果もアップ。まいた直後から害虫を寄せつけず、3〜4日に一回まけば予防効果が持続します。
【キノコバエにも効く!】
土に住みつくクロバネキノコバエにも効果を発揮します。鉢植え等の土全体に散布すれば、3日間効果が持続。3〜4日に一回続けてまけば、成虫の寄りつきを防ぐと同時に成虫・幼虫の駆除もできるので、数を徐々に減らしていくことができます。
【食品成分だから食べる直前まで使える!】
食品成分100%だから、いろいろな植物に使え、安全な野菜を育てたい方やお子様やペットのいるご家庭、化学系農薬に抵抗のある方にもおすすめです。酢独特のニオイを抑えた処方で、ツンとしないので室内でも使えます。
【活力効果で元気に育つ!】
お酢が持つ活力効果により植物が元気に育ちます。さらに乾燥ストレスを軽減させ、水切れにも強くなります。

有効成分酢酸 適合害虫アブラムシ、アオムシ、コナジラミ、ハダニ、クロバネキノコバエ、ナメクジ、ハモグリバエ、ハスモンヨトウ、モンシロチョウ、うどんこ病、灰色かび病、黒星病 剤形液剤
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする