- ケムシカダンHS フマキラー 53227398

ケムシカダンHS

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード53227398 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パワフルなジェット噴射!4mまで噴射できるから、高所のケムシも脚立を使わずラクラク駆除。
切り替えノズル付き!近くの害虫を処理するのに最適なワイド噴霧にも切り替えられます。
しつこいケムシを速効殺虫!有効成分〈ペルメトリン〉が、イヤなケムシをすばやく退治します。
植物にやさしい水性タイプ。

有効成分ペルメトリン 適合害虫アブラムシ類、ハダニ類、コガネムシ類、クロケシツブチョッキリ、イラガ類、チュウレンジハバチ、ハスモンヨトウ、ケムシ類、ツツジグンバイ、キオビエダシャク 剤形液剤

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53227398 - 89301493 - ケムシカダンHS フマキラー ケムシカダンHS フマキラー 1本(1000mL) 949 税込1,044 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301493
2020-12-02
用途:
梅の木の手入れ

しだれ梅にケムシがつくので、この商品を購入しました。
結果OKです。

対象商品:
89301493
2015-06-11
用途:
庭木の毛虫の除去
有限会社ケイエムトレーディング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本年毛虫が庭の樹木に大量発生し、葉を食い荒らしていますので、その対策で購入しましたが、効果がありません。毛虫に直接噴霧しても、全然死滅する様子がありません。箸で一匹ずつ除去するか、普通の殺虫剤の方が効き目があるようです。看板倒れと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする