- カダン除草王ザッソージエース 除草剤 フマキラー 液剤  1本(5L) 53227495

カダン除草王ザッソージエース 除草剤

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 53227495 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

しっかり付着して根まで枯らす除草剤
庭木の根元にも使えるから、家まわりにぴったり。散布しやすいシャワータイプ。[農林水産省登録第21951号]
広い範囲もしっかりカバー!適用拡大でより広くまけるようになりました。空き地や駐車場などの広いスペースもしっかりカバー。1L入で最大100m2にまくことができます。
しっかり付着、根まで枯らす!独自処方で雑草への拡展性と浸透性を高めた最新の除草成分〈グリホサートカリウム塩〉が、雑草の葉茎表面にサッと広がりしっかり付着、根まで浸透してしっかり枯らします。
雨に強い!除草成分がすばやく浸透するので、散布後1時間の雨でも流れてしまうことなく安定した効果を発揮します。
庭木の根元に散布できます!薬剤は土壌に落ちるとすみやかに吸着・不活性化され、土壌微生物によって分解されるので、庭木の根元に生えた雑草にも使えます。

有効成分グリホサートカリウム塩 剤形液剤
注意
※散布する環境(気温・天候・雑草の種類)によって効果に差が出る場合があります。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
防草

開口部がそのまま注ぐことができるので、扱いやすい。春にならないと効き目が分からないので、現在の評価は差し控えたい。

2025-06-27
用途:
家庭用
その他業種

家周りの道路の雑草整理。本当に効き目あります。素人目には直ぐには効き目ないと思いましたが、何日か暫くしたらホントに枯れてしましました。再注文しました。

2025-05-09
用途:
自宅回りの雑草に
自動車・二輪車・自転車関連業

驚くほど雑草を排除できました。除草剤でこんなにも変わるのかと思いました。
一回で使い切りましたが残り少ない最後が少量でも、しっかり効いていて助かりました。

2024-09-27
用途:
事務所敷地周りの除草
卸売・小売業

臭いもなく着色(ブルー)で液剤が判り易い。
キャップがシャワータイプとなっておりそのまま使えるのは勝手が良い。
良く枯れるが長持ちしないのがマイナス1です。

2人が参考にしています
2024-11-07
用途:
庭の園芸用
その他業種

庭の園芸用というか門前の道の舗装からはみ出した雑草の整理などにも使っていて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする