100V エントランスライト LEK-21型 ガードタイプ 226Lm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53228019 品番8VLE61NK+8VLE64DK
参考基準価格(税別)¥76,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。

用途埋設施工用/防雨型 仕様調光操作不可 材質カバー:アクリル(透明)、ポール:アルミダイカスト(オフブラック) 寸法(mm)WΦ147・H1189 灯具:オフブラック 、ポールセット:アイアンブラック 消費電力(W)5 電源(AC V)100 色温度(K)電球色:2700 電気代の目安月: エネルギー消費効率(Lm/W)45.2 光束(Lm)226 明るさ40形電球1灯相当の明るさ 演色指数(Ra)90 電球の種類LED電球シャンデリア電球タイプ(E17)
関連資料:(0.39MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする