100V エントランスライト LEBJ-1型 ガードタイプ 70Lm ポールカバー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 灯具:アッシュグレー 、ポールセット:アッシュグレー 、ポールカバーセット:アッシュグレー 注文コード53228028 品番8VLE30HN+UWV01+UWV03
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。

用途埋設施工用/防雨型 仕様明るさセンサ付 材質パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色) 寸法(mm)W178・H2000、ポール径Φ60 灯具:アッシュグレー 、ポールセット:アッシュグレー 、ポールカバーセット:アッシュグレー 消費電力(W)5 電源(AC V)100 色温度(K)電球色:2700 電気代の目安月: エネルギー消費効率(Lm/W)18.1 光束(Lm)70 明るさ40形電球1灯相当の明るさ 演色指数(Ra)90 電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
関連資料:(0.39MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする