TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の バルコニーまわり
TOSTEM(LIXIL)の ガーデンライト
TOSTEM(LIXIL)の ライト本体
100V エントランスライト LEBJ-1型 ガードタイプ 70Lm ポールカバー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
灯具:ネオブラック 、ポールセット:マイルドブラック 、ポールカバーセット:マイルドブラック
注文コード
53228037
品番
8VLE30NK+DUQ01+DUQ03
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途
埋設施工用/防雨型
仕様
明るさセンサ付
材質
パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色)
寸法(mm)
W178・H2000、ポール径Φ60
色
灯具:ネオブラック 、ポールセット:マイルドブラック 、ポールカバーセット:マイルドブラック
消費電力(W)
5
電源(AC V)
100
色温度(K)
電球色:2700
電気代の目安
月:
エネルギー消費効率(Lm/W)
18.1
光束(Lm)
70
明るさ
40形電球1灯相当の明るさ
演色指数(Ra)
90
電球の種類
LED電球小形電球タイプ(E17)
関連資料:
(0.39MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。