多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53228125 品番 YRP-F181TV(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。
ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。

用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。 ブラック 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820 機能オートオフ、消音、仕上がり調整 電源(AC100V)50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302 保証期間お買い上げ日より1年 温度調整範囲(℃)【オーブン】35・40(発酵)、100〜250 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192 高周波出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能62、オーブン機能10.6
取扱説明書:(6.91MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「オーブンレンジ」YRP-F180V/POP
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする