電気ケトル 温度設定機能付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット カッパー セット内容本体×1、UCC上島コーヒー珈琲探究ワンドリップコーヒー産地ブレンド4種アソートパック(8杯)×1 注文コード53228159 品番EKG-C801(CP)+351334
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は色・セット内容・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。
蓋を改良して取り外しやすくなりました。
温度設定範囲は50〜100度まで設定可能。
白湯や野菜洗いにもご利用できます。
薄型操作部はタッチパネル操作対応。
分かりやすいデジタル表示。
握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。
細口ノズルで湯量のコントロールも容易。
保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。

用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。 セット内容本体×1、UCC上島コーヒー珈琲探究ワンドリップコーヒー産地ブレンド4種アソートパック(8杯)×1 質量(kg)0.98 カッパー 容量(mL)800 消費電力(W)1000 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)0.9 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24 温度設定範囲(℃)50〜100(※1度単位で設定可能)
取扱説明書:(0.53MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「電気ケトル」YKG-C800/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする