ワイドワンタッチテント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53228369 品番LTBT-079(GR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フルクローズで気になる視線をシャットアウト。
簡単設営なのに頭上が広い。
220cmワイドサイズのワンタッチテント。
日除け、荷物置き場に最適。
通気性のよいサイドメッシュ&スクリーン付き。
後方にも大型メッシュ窓採用(スクリーン付き)。
ペグ10本、ガイドロープ4本付属。

用途アウトドアやレジャーなどに。日除け、荷物置き場などに。テント/ワンタッチテント/ポップアップテント/ワンタッチサンシェード/日除け/フルクローズ/キャンプ/海/川/山/バーベキュー 付属品ペグ×10本、ガイドロープ×4本 材質フレーム:金属(ワイヤースチール)、生地:ポリエステル 質量(kg)2.3 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)220×230×130、(収納時)63×63×4
取扱説明書:(0.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする