SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE アクティブ ST-486シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53228414 品番ST-486HGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズのコンパクトバーナー。
操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。
燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。

質量(g)40 ガス消費量(g/h)7 充填量1.2g/h(ガス) 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) 火口径(mm)Φ14 火炎温度(℃)1300 点火方式圧電着火方式 グレー 本体寸法(mm)幅50×奥行19×高さ90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする