スライドガストーチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53228439 品番ST-487HGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使用時は火口を伸ばして安全に。
収納時は縮めてコンパクト
燃料は充填式で経済的
携帯性や操作性をより向上させた新モデル
スリムになって携帯性アップ
点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更
手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更
ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】
本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止
点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止

用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填 種別ガス注入式 材質亜鉛、真鍮、樹脂 グレー 質量(g)57 使用燃料(充填式)ライターガス/カセットガス 火炎温度(℃)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×1.7×18.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53228439 ST-487HGY 29531470 ST-487 スライドガストーチ 新富士バーナー スライドガストーチ 新富士バーナー 1個 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
農作業・アウトドア
農・林・水産業

ロック機能もあって、使い勝手が良い。スタイルもカッコいいので満足。

2025-07-19
用途:
種々の着火シーン
建設業・工事業

アウトドア使用時、手元が熱くなることがない。強風時にも着火させやすい。火力調整がしづらい感じがする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする