CXS2M6-10-M9PV-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC 53228780

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXS2M6-10-M9PV-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC 53228780
CXS2M6-10-M9PV-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC 53228780

High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)6オートスイッチ種類無接点オートスイッチ注文コード53228780品番CXS2M6-10-M9PV-XB24
参考基準価格(税別)¥24,480販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)10最高使用圧力(MPa)0.7負荷電圧(V)(オートスイッチ)DC24V,DC12V使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配線(出力)(オートスイッチ)3線(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじオートスイッチ種類無接点オートスイッチ
関連資料:カタログ(1MB)
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする