KKベスト 10Kフランジ 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ30×25 注文コード53243129 品番-
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥10,547
販売価格(税別)
9,588
この商品はサイズ11種類から選べます 他の種類を見る

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。

形状フランジ 材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン サイズ30×25 圧力【給水】0〜2.0MPa、【給湯】0〜1.0MPa、【冷温水】0〜1.0MPa、【冷却水】0〜1.0MPa、【エアー】0〜0.8MPa 温度(℃)【給湯】0〜85(循環系統)・0〜95(非循環系統)、【冷温水】0〜60 最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6〜2.0以下、【冷却水】0.6〜3.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする