KFI-508KK 熊野化粧筆セット 筆の心 ゼニス[防災用品] 53244924 KFI-508KK 熊野化粧筆セット 筆の心 ゼニス[防災用品] 53244924 KFI-508KK 熊野化粧筆セット 筆の心 ゼニス[防災用品] 53244924 KFI-508KK 熊野化粧筆セット 筆の心 ゼニス[防災用品] 53244924

熊野化粧筆セット 筆の心

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質フェイスブラシ・シェーディングブラシ・アイシャドウブラシ(大)・アイシャドウブラシ(小):山羊毛/チークブラシ:灰リス・山羊毛/アイブローブラシ・シャドウライナーブラシ:PBT/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:牛革 注文コード53244924 品番KFI-508KK
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,890
販売価格(税別)
49,900
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

「世界のブランド熊野筆」として、品質の高さを評価されている熊野の化粧筆。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので、肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品をお試し下さい。

セット内容フェイスブラシ、チークブラシ、シェーディングブラシ、アイシャドウブラシ(大)、アイシャドウブラシ(小)、アイブローブラシ、ブラシ&コーム、シャドウライナーブラシ、ブラシ専用ケース、桐製ケース サイズフェイスブラシ:全長約132mm・毛丈約43mm・24g/チークブラシ:全長約125mm・毛丈約34mm・12g/シェーディングブラシ:全長約125mm・毛丈約35mm・12g/アイシャドウブラシ(大):全長約125mm・毛丈約20mm・6g/アイシャドウブラシ(小):全長約115mm・毛丈約15mm・5g/アイブローブラシ:全長約107mm・毛丈約7mm・3g/ブラシ&コーム:全長約130mm・5g/シャドウライナーブラシ:全長約105mm・毛丈約6mm・2g/ケース:開370×168×5mm・閉168×130×25mm・105g 材質フェイスブラシ・シェーディングブラシ・アイシャドウブラシ(大)・アイシャドウブラシ(小):山羊毛/チークブラシ:灰リス・山羊毛/アイブローブラシ・シャドウライナーブラシ:PBT/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:牛革 生産国日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする