KFI-258KK 熊野化粧筆セット 筆の心 ゼニス[防災用品] 53244949 KFI-258KK 熊野化粧筆セット 筆の心 ゼニス[防災用品] 53244949 KFI-258KK 熊野化粧筆セット 筆の心 ゼニス[防災用品] 53244949

熊野化粧筆セット 筆の心

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドウブラシ(大)・アイシャドウブラシ(小):山羊毛、シャドウライナーブラシ・アイブローブラシ・リップブラシ:PBT/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:PU 注文コード53244949 品番KFI-258KK
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

「世界のブランド熊野筆」として、品質の高さを評価されている熊野の化粧筆。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので、肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品をお試し下さい。

セット内容フェイスブラシ、チークブラシ、アイシャドウブラシ(大)、アイシャドウブラシ(小)、シャドウライナーブラシ、アイブローブラシ、リップブラシ、ブラシ&コーム、ブラシ専用ケース(ケースのみ中国製) サイズフェイスブラシ:全長約145mm・毛丈約50mm・24g/チークブラシ:全長約132mm・毛丈約37mm・13g/アイシャドウブラシ(大):全長約122mm・毛丈約17mm・5g/アイシャドウブラシ(小):全長約115mm・毛丈約10mm・3g/シャドウライナーブラシ:全長約110mm・毛丈約6mm・3g/アイブローブラシ:全長約112mm・毛丈約6mm・3g/リップブラシ:全長約115mm・毛丈約10mm・3g/ブラシ&コーム:全長約130mm・4g/ブラシ専用ケース:開285×190×5mm・閉100×190×30mm・51g 材質フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドウブラシ(大)・アイシャドウブラシ(小):山羊毛、シャドウライナーブラシ・アイブローブラシ・リップブラシ:PBT/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:PU 生産国日本(ブラシケースのみ中国)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする