セット内容フェイスブラシ、チークブラシ、アイシャドウブラシ、リップブラシ、シャドウライナーブラシ、ブラシ&コーム、リキッドブラシ、洗顔ブラシ、パフdeあぶらとり紙、ブラシ専用ケース(ケースのみ中国製)材質洗顔ブラシ:細長峰・ナイロン/フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドウブラシ:山羊毛/シャドウライナーブラシ・リップブラシ:PBT/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:PUサイズ洗顔ブラシ:全長約97mm・毛丈約28mm/フェイスブラシ:全長約140mm・毛丈約43mm・21g/チークブラシ:全長約130mm・毛丈約37mm・12g/アイシャドウブラシ:全長約118mm・毛丈約13mm・4g/シャドウライナーブラシ:全長約110mm・毛丈約6mm・3g/リップブラシ:全長約115mm・毛丈約10mm・3g/ブラシ&コーム:全長約130mm・4g/ケース:開285×190×5mm・閉100×190×30mm・51g生産国日本(ブラシケースのみ中国)