KFI-156RS 熊野化粧筆セット 筆の心 ゼニス[防災用品] 53244985 KFI-156RS 熊野化粧筆セット 筆の心 ゼニス[防災用品] 53244985 KFI-156RS 熊野化粧筆セット 筆の心 ゼニス[防災用品] 53244985 KFI-156RS 熊野化粧筆セット 筆の心 ゼニス[防災用品] 53244985

熊野化粧筆セット 筆の心

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53244985 品番KFI-156RS
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

「世界のブランド熊野筆」として、品質の高さを評価されている熊野の化粧筆。技術の高い筆職人が手作りで仕上げた極上の逸品のみを集めました。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので、肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品をお試し下さい。

セット内容フェイスブラシ、チークブラシ、アイシャドウブラシ、シャドウライナーブラシ、リップブラシ、ブラシ&コーム、ブラシ専用ケース(ケースのみ中国製) 材質フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドウブラシ:山羊毛/シャドウライナーブラシ・リップブラシ:PBT/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:PU サイズフェイスブラシ:全長約140mm・毛丈約43mm・21g/チークブラシ:全長約130mm・毛丈約37mm・12g/アイシャドウブラシ:全長約118mm・毛丈約13mm・4g/シャドウライナーブラシ:全長約110mm・毛丈約6mm・3g/リップブラシ:全長約115mm・毛丈約10mm・3g/ブラシ&コーム:全長約130mm・4g/ケース:開285×190×5mm・閉100×190×30mm・51g 生産国日本(ブラシケースのみ中国)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする