MBS-100 広島筆 メイクブラシセット#100 ゼニス[防災用品] 53245177 MBS-100 広島筆 メイクブラシセット#100 ゼニス[防災用品] 53245177 MBS-100 広島筆 メイクブラシセット#100 ゼニス[防災用品] 53245177

広島筆 メイクブラシセット#100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53245177 品番MBS-100
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

毎日のメイクに欠かせないアイテムをセット。品質の高さを誇る広島筆は、穂先をカットしない技法でやさしい肌触りを実現しています。化粧品付属のブラシや海外生産のブラシとは一線を画する使い心地。MADE IN JAPANの品質の確かさを実感して下さい。

セット内容チークブラシ、アイシャドウブラシ(大)、アイシャドウブラシ(小)、リップブラシ、スポンジチップ、アイブローブラシ、ブラシ&コーム、スクリューブラシ、パフdeあぶらとり紙、ブラシ専用ケース(ケースのみ中国製) 材質チークブラシ:山羊毛/アイシャドウブラシ(大):馬毛/アイシャドウブラシ(小):馬毛/リップブラシ:馬毛/スポンジチップ:ウレタン/アイブローブラシ:豚毛/ブラシ&コーム:豚毛・ABS樹脂/スクリューブラシ:ナイロン/ブラシ専用ケース:ポリエステル サイズチークブラシ:全長約144mm・毛丈約34mm・15g/アイシャドウブラシ(大):全長約127mm・毛丈約17mm・8g/アイシャドウブラシ(小):全長約125mm・毛丈約14mm・6g/リップブラシ:全長約123mm・毛丈約12mm・4g/スポンジチップ:全長約122mm・4g/アイブローブラシ:全長約111mm・毛丈約4.5/7.5mm・4g/スクリューブラシ:全長約135mm・4g/ブラシ&コーム:全長約142mm・6g/ケース:開330×185×5mm・閉187×115×30mm・99g 生産国日本(ブラシケースのみ中国)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする