MBS-40 広島筆 メイクブラシセット#40 ゼニス[防災用品] 53245213 MBS-40 広島筆 メイクブラシセット#40 ゼニス[防災用品] 53245213

広島筆 メイクブラシセット#40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53245213 品番MBS-40
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

毎日のメイクに欠かせないアイテムをセット。品質の高さを誇る広島筆は、穂先をカットしない技法でやさしい肌触りを実現しています。化粧品付属のブラシや海外生産のブラシとは一線を画する使い心地。MADE IN JAPANの品質の確かさを実感して下さい。

セット内容チークブラシ、アイシャドウブラシ(小)、リップブラシ、スクリューブラシ 材質チークブラシ:山羊毛/アイシャドウブラシ(小):馬毛/リップブラシ:馬毛/スクリューブラシ:ナイロン サイズチークブラシ:全長約144mm・毛丈約34mm・15g/アイシャドウブラシ(小):全長約125mm・毛丈約14mm・6g/リップブラシ:全長約123mm・毛丈約12mm・4g/スクリューブラシ:全長約135mm・4g 生産国日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする