広島筆 メイクブラシセット#25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53245247 品番MBS-25
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

アイメイクに欠かせないアイテム3本をセットにしました。品質の高さを誇る広島筆は、穂先をカットしない技法でやさしい肌触りを実現しています。化粧品付属のブラシや海外生産のブラシとは一線を画する使い心地。MADE IN JAPANの品質の確かさを実感して下さい。

セット内容アイシャドウブラシ(小)、アイブローブラシ、スクリューブラシ 材質アイシャドウブラシ(小):馬毛/アイブローブラシ:豚毛/スクリューブラシ:ナイロン サイズアイシャドウブラシ(小):全長約125mm・毛丈約14mm・6g/アイブローブラシ:全長約111mm・毛丈約4.5/7.5mm・4g/スクリューブラシ:全長約135mm・4g 生産国日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする