- 机上台 棚板調整可能 スチール製 W420 モノタロウ 53245615 - 机上台 棚板調整可能 スチール製 W420 モノタロウ 53245615 - 机上台 棚板調整可能 スチール製 W420 モノタロウ 53245615 - 机上台 棚板調整可能 スチール製 W420 モノタロウ 53245615 - 机上台 棚板調整可能 スチール製 W420 モノタロウ 53245615

机上台 棚板調整可能 スチール製 W420

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53245615 品番 -
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。

用途
オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)425×247×437 棚段数1段 総耐荷重(kg)10 材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343 均等耐荷重(kg)10(1段あたり) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※お客様組立商品になります
※用途以外の使用は行わないでください
※ぐらつきが無いか確認し、定期的にネジを締め直してください

デスク周りの空間を有効活用!
六角レンチで組立てる 保護パーツ付き

机周りの書類や小物の整理整頓に便利です。
自分で組立てるタイプですが、必要な六角レンチが付いているので、別で道具を用意する必要はありません。
側板には保護パーツがついているため、デスクの表面を傷つけにくいです。
カラーはホワイトとブラックの2色から選べます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53245615
2026-01-12
用途:
卓上の整理
諸島 様 (不動産業)

組み立ても簡単でA4サイズのバインダーもちょうど入り卓上の有効利用に役立ちました。
高さがあと5cmから10cm高いと上の段も使い易い

2025-09-02
用途:
キッチンの小物整理として
社会福祉法人安来市社会福祉協議会 様 (医療・福祉・介護関連業)

コンパクトでレンジ横のスペースに収まり、マグネット付きの置台をつけて調味料、香辛料など置いたり、鍋つかみをフックにかけたりと重宝しています。

2025-08-07
用途:
書類置場として
建設業・工事業

机の上に書類置場として設置。簡単な作りですが強度、精度とも十分です。結構重い書類をのせても棚板のまがりはいまのところありません。

2025-07-15
用途:
机上スペースの有効利用など

価格の割に品質が非常に良いです。
スタッキングできるのも便利。
また、その際に台座の案内溝で上下がきっちりと嵌まるのも良い。
机上に置く際のサイズもちょうど良く、もう10個以上購入している。

2025-01-20
用途:
机の上の整理
運輸・通信業

サイズ感が丁度よくいろんな用途に対応できそうで
追加で購入予定です。

対象商品:
53245624
2024-05-29
用途:
靴箱の上の自転車ヘルメット置き
適斎塾 様

子供たちの自転車のヘルメットを立体的に置けるので整理整頓した感があります。

対象商品:
53245615
2023-10-06
用途:
卓上品の整理・整頓
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

木製の丸いテーブルに置いてます。
組立時にコツが要りますが(上下左右の対角線上にネジを締めていくと良さそう)、ぐらつきの調整も楽なので重宝してます。
側面板の底面には、傷つき防止・滑り止めを兼ねたプラスチックのパーツがついているのも、うれしい点です。
黒を購入しましたが、品を感じさせる、変に主張しない色合いで、周りと調和しているので満足しています。
なお、できれば、円柱型のバーをもう1本、お値段が上がってもいいから欲しいかな。
棚板に置いたものが後ろへ押し出される際の「抑え」として使えるので。
それから…側面板にフックをかける場合、穴が35mm間隔なので、それに合わせたものを選ぶ必要があります。
いろいろ述べてきましたが、買って損はないと思える一品でした!

対象商品:
53245615
2023-11-03
用途:
机上整理
農・林・水産業

値段が手ごろで丈夫です。パソコン、書類、小物整理に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする