GENTOS
GENTOSの 自転車用ライト
GENTOSの ブラケット・その他
スマートフォンホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53245703
品番
PH-V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スマートフォンを縦向き・横向きのどちらにも取り付け可能。
付属品
シリコンストラップ、アジャストラバー
本体質量(g)
約:40
適合サイズ(mm)
スマートフォン:(最大)約159×78×厚み8、(最小)約124×59×厚み7
適合ハンドル径(Φmm)
約22〜33(シリコンストラップ使用時)、16〜29(アジャストラバー使用時)