YEC
YECの フォークリフト用電装
YECの フォークリフト用配線・ハーネス
ライトリレー4P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53245737
品番
RL120
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フォグランプ
仕様
カプラー付き
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
20以下
取付け方法
側面ブラケット取付Φ7
端子
差込式4P
注意
耐水性なし