PROSTYLE
PROSTYLEの コンベックス・巻尺・距離測定
PROSTYLEの コンベックス
PROSTYLEの ロック付コンベックス
コベックス両面目盛付5.5m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53246324
品番
POMCW2555
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
テープ長さ(m)
5.5
JIS規格
1級
目盛種別
両面
テープ幅(mm)
25
用途
測定距離
仕様
磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備
構造
衝撃吸収構造
表示
455mmピッチ
目盛仕様
両面目盛
コーティング
ナイロン
注意
絶縁非対