オイルレスエアーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53246358 品番 PCR3010
参考基準価格(税別)¥62,640 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)127/153 最高使用圧力(MPa)0.68 制御圧力(MPa)0.49〜0.68 出力(kW)0.75(1馬力) 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))66 タンク容量(L)30 幅(mm)730 高さ(mm)600 奥行(mm)290 質量(kg)29.5 用途エアーツール 種類静音 消費電力(W)650/750 電源コード(m)2 エアータンク容量(L)30 安全弁設定圧力(MPa)0.93
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする