PROSTYLE
PROSTYLEの コンプレッサー
PROSTYLEの タンクマウント型コンプレッサー
オイルレスエアーコンプレッサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53246367
品番
PCR3920
参考基準価格(税別)
¥102,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
潤滑方式
オイルレス
吐出空気量(L/min)
254/306
最高使用圧力(MPa)
0.8
制御圧力(MPa)
0.6〜0.8
出力(kW)
1.5(2馬力)
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
騒音レベル(dB(A))
73
タンク容量(L)
39
幅(mm)
735
高さ(mm)
610
奥行(mm)
320
質量(kg)
45
用途
エアーツール
種類
静音
消費電力(W)
1400/1500
電源コード(m)
2
エアータンク容量(L)
39
安全弁設定圧力(MPa)
0.93
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650