A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)

(1件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53247618 品番 S-625GF1N
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。

タイプガラス引き違い戸タイプ シリーズA4対応保管庫 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×730 設置形態下置き 用途書類の保管 付属品(棚板)2、錠、鍵 仕様- その他※上置き品番には上下連結金具がセットされています。 材質引き手/樹脂成型品(ABS) 質量(kg)41.5 ナチュラルグレー 材質(本体)スチール 区分本体 棚板数(枚)2(ピッチ24mmで可動) 棚段数2段 材質(棚板)スチール 材質(扉)スチール 耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/392(約40) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838(2列)×340×662 色(本体)ナチュラルグレー 材質(塗装)焼付塗装 棚段数(段)2 適合仕切板S-5DF1、(背板(W880、W1760用))S-5HF1 シリンダー グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×730 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策、(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、PE-J7(上下連結) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317 適合ベースS-614BF4 均等耐荷重(kg/段)約40 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、専用ベース(別売)が必要となります。同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40373977
2019-03-30
用途:
書類の保管
卸売・小売業

組立も迅速に退位央していただきました。
ベースサイズもぴったりで満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする