ベースは別売りです

マップケース A1用(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53248205 品番MC-A1F1
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

A1用のマップケースです。
引き出しにはラッチが付いています。
マップケース本体のみです。
ベースは付属しませんので、別途ご購入ください。

グリーン購入法適合 高さ(mm)415 間口(mm)978 奥行(mm)740 棚段数5 ナチュラルグレー タイプA1用 適合天板:MCT-A1F1NN 種別マップケース 質量(kg)52 材質(本体)スチール 材質(棚板)スチール 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×660×45 材質(扉)スチール ベース必須 材質(塗装)焼付塗装 適合仕切板縦仕切板A1用:MCD-A11、横仕切板A1用(紙押さえ2個付き):MCD-A12、縦仕切板A1用:MCD-A13、横仕切板A1用(紙押さえ4個付き):MCD-A14、紙押え板A1用:MCD-A15 シリンダー錠 適合金具上下:(上下連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、壁固定:(転倒防止)PE-L3、床固定:(床固定金具)PE-L2 適合ベースMCB-A1F4N 脚の種類マップケース脚:MCB-FF4 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする