適合金具PE-L4N(壁固定:転倒防止)、PE-L51(壁固定:地震対策
(Level1用))、PE-L2(床固定)
グリーン購入法適合高さ(mm)880間口(mm)590奥行(mm)400段数2列深型5段色ナチュラルグレー種類A4縦型引出し引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×342×77種別書類整理庫質量(kg)19.2材質(本体)スチール材質(棚板)スチールタイプファイルボックス収納タイプ材質(塗装)焼付塗装材質(トレー)樹脂成型品収納数ファイルボックス/A4縦型:5個収納、B4縦型:6個収納 ※ファイルボックスは付属していません。適合ベースS-224BF4、(キャスターベース)S-CB1適合(天板)S-224TF1適合仕切板S-BD2NサイズA4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)590×400×880