人数12人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×380×1650仕様下置専用、中棚付き種別カードキャビネット材質引き手/樹脂成型品幅(mm)600質量(kg)29.5色ホワイト高さ(mm)1650材質(本体)スチール種類A5サイズ引き出しタイプ奥行(mm)380段数3仕切板各引き出しに 横仕切板/3枚付き、横仕切板最大取付数/18枚、取り付けピッチ/30mm材質(棚板)スチール材質(扉)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)上段/275×230×96、下段/275×359×130材質(塗装)焼付塗装適合仕切板A-A5-PN鍵シリンダー錠グリーン購入法適合アジャスターあり適合金具セット済、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2適合ベース取付不可サービス分類組立・設置・取付