ぺんてる
ぺんてるの 図工/美術/画材/書道
ぺんてるの クレヨン/パステル
ぺんてるパステル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6色)
注文コード
53250463
品番
GA-6AD
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
水を含ませた筆でのばすと、水彩画のようなタッチになります。容器:紙箱、スリーブフタ
色
ペールオレンジ、おうどいろ、ちゃいろ、こげちゃ、あか、きいろ、きみどり、みどり、あお、はいいろ、くろ、しろ
色数
6色
用途
描画
材質
箱:紙
寸法(mm)
83×80×15
質量(g)
62
タイプ
低彩度タイプ
中仕切
PS
インク
顔料、体質顔料、ベントナイト