ぺんてる
ぺんてるの 図工/美術/画材/書道
ぺんてるの 絵具
ぺんてるの 水彩絵具
ポスターカラーU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30mL)
注文コード
53250479
品番
WPU2T18D
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
使いやすく手頃な30ml入り。ガラスビン入り。パネルシアター用に最適です。
色
ビリジアン
用途
描画
成分
顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水
材質
ビン:ガラス、ふた:PP、中キャップ:PE
寸法(mm)
31×31×56
容量(mL)
30
質量(g)
111
ラベル
紙