ぺんてる
ぺんてるの 図工/美術/画材/書道
ぺんてるの 画筆/絵画用具
ぺんてるの 画筆/ブラシ
ヴィスタージュ みず筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
PP、PE、ナイロン繊維
品種
大
注文コード
53250497
品番
FRH-B
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
材質・品種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
みず筆は、軸部に水を入れて使う筆です。描画から筆洗いまで、1本で行えます。
用途
描画
材質
PP、PE、ナイロン繊維
寸法(mm)
18×13×155
質量(g)
7
品種
大
穂先(mm)
太さ5.2〜5.6、長さ17.0〜19.0