ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 油性ボールペン
.eボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
53250576
品番
XBK127A0
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ロングリフィルのエコノミーノック式油性ボールペン。
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
インク色
黒
用途
筆記
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
16 112 058
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応