ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 多色/多機能ボールペン
ビクーニャEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53250637
品番
XBXW1375V
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
メタリックカラーで高級感あるボディのなめらか油性ボールペン。
先端ボール径(mm)
ボールペン:0.7/シャープペンシル:0.5
方式
回転式(ロータリー式セレクト機構)
インク色
黒・赤
用途
筆記
材質
前軸:ABS・真鍮、後軸:ABS、先金・リング・頭冠:真鍮・クロムメッキ
クリップ
鉄
芯硬度
HB
インク
油性染料+顔料
色(軸)
バイオレット
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応