ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 多色/多機能ボールペン
アイプラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53250655
品番
XBGH3-S2
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自分らしさをプラスするカスタマイズペン。ペントップに市販のイヤホンジャックアクセサリーが付けられます。
方式
ノック式
用途
筆記
材質
前軸:再生PC、後軸・クリップスライダー・スライダー・ノック:PC
種類
3本用ボディ
色数
3本用ボディ
色(軸)
ミルクブルー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本製品にはリフィルがセットされていません。