ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの 製図用シャープペンシル
グラフ1000 フォープロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53250716
品番
XPG1005-1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
1985年の発売以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているシャープペンシルの完成形。芯硬度表示窓付き。ラバーグリップ付き。
芯径(mm)
0.5
方式
ノック式
用途
筆記
材質
先金:真鍮、ノック部:真鍮・POM・ABS
材質(グリップ)
アルミニウム・シリコンゴム
軸
再生ABS
クリップ
鉄
芯硬度
HB
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応