BLN73LS-A エナージェルクレナ ぺんてる 53250786 BLN73LS-A エナージェルクレナ ぺんてる 53250786 BLN73LS-A エナージェルクレナ ぺんてる 53250786 BLN73LS-A エナージェルクレナ ぺんてる 53250786 BLN73LS-A エナージェルクレナ ぺんてる 53250786

エナージェルクレナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール径(Φmm)0.3 色(軸)サックスブルー 注文コード53250786 品番BLN73LS-A
参考基準価格(税別)¥253 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はボール径・先端ボール径・色など28種類から選べます 他の種類を見る

スッと書けてサッと乾く、エナージェルインキ採用。統一感ある生成り色の軸とストライプ柄は上品さや個性を表現し、ふんわりしつつもクラシックな雰囲気纏うエナージェルです。

ボール径(Φmm)0.3 方式ノック式 インク色 用途筆記 仕様ニードルチップ 材質後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄 シリーズエナージェル 材質(グリップ)エラストマー インク水性染料 アズワン品番65-0417-32 入数1本 グリーン購入法適合 色(軸)サックスブルー 線の太さ超極細 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53250777
2022-12-02
用途:
事務用として重宝しています
卸売・小売業

事務書類への記入、お客様の送り先記入時など、すべてにおいてこちらのペンを使用しています。書き味なめらかで乾きも早く本当に使いやすい!太いのも、細いのもいろいろ持っていて使い分けています。

対象商品:
53250847
2022-08-21
用途:
事務仕事用
金融・保険業

とても滑らかに書けて気に入っています。また注文したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする