XPP503-B2 オレンズ 0.2 ぺんてる 53251075 XPP503-B2 オレンズ 0.2 ぺんてる 53251075 XPP503-B2 オレンズ 0.2 ぺんてる 53251075 XPP503-B2 オレンズ 0.2 ぺんてる 53251075 XPP503-B2 オレンズ 0.2 ぺんてる 53251075

オレンズ 0.2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53251075 品番XPP503-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。”芯を出さないで書く”から不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。

芯径(mm)0.3 方式ノック式 色(軸)ディープレッド 用途筆記 材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス 芯硬度HB グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※必要以上に力をかけると、ペン先の内部で芯が崩れる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53251048
2024-04-18
用途:
勉強、学習
自動車・二輪車・自転車関連業

機能性など便利です。学生時代からシャープペンシルは無縁でしたが機会があり使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする