ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの シャープペンシル本体
オレンズ 0.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53251109
品番
XPP503-S2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。”芯を出さないで書く”から不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。極細芯0.3mmタイプ。
芯径(mm)
0.3
方式
ノック式
用途
筆記
材質
先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス
芯硬度
HB
グリーン購入法
適合
色(軸)
セレニティブルー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※必要以上に力をかけると、ペン先の内部で芯が崩れる場合があります。