XPP505-C2 オレンズ 0.5 ぺんてる 53251118 XPP505-C2 オレンズ 0.5 ぺんてる 53251118 XPP505-C2 オレンズ 0.5 ぺんてる 53251118 XPP505-C2 オレンズ 0.5 ぺんてる 53251118 XPP505-C2 オレンズ 0.5 ぺんてる 53251118 XPP505-C2 オレンズ 0.5 ぺんてる 53251118

オレンズ 0.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)ネイビー 注文コード53251118 品番XPP505-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

不思議なほど芯が折れないシャープペンシル。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステム搭載。先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。

芯径(mm)0.5 方式ノック式 用途筆記 材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス 芯硬度HB グリーン購入法適合 色(軸)ネイビー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※必要以上に力をかけると、ペン先の内部で芯が崩れる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする