ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの シャープペンシル本体
オレンズ 0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53251136
品番
XPP505-GV
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
不思議なほど芯が折れないシャープペンシル。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステム搭載。先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。
芯径(mm)
0.5
方式
ノック式
用途
筆記
材質
先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス
芯硬度
HB
アズワン品番
65-0417-37
グリーン購入法
適合
色(軸)
ベリーパープル
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※必要以上に力をかけると、ペン先の内部で芯が崩れる場合があります。