ぺんてる
ぺんてるの 図工/美術/画材/書道
ぺんてるの クレヨン/パステル
ヴィスタージュ 大人の水彩パステル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12色)
注文コード
53251145
品番
GHW1-12
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。
濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。
色数
12色
用途
描画
付属品
ヴィスタージュみず筆スリムタイプ丸筆・中
材質
みず筆:ナイロン・PP・POM・PE、個箱・巻ラベル:紙
容器
紙箱
アズワン品番
65-0478-83
色(軸)
顔料・ワックス・オイル・界面活性剤