ぺんてる
ぺんてるの 図工/美術/画材/書道
ぺんてるの クレヨン/パステル
ヴィスタージュ 大人の水彩パステル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(36色)
注文コード
53251163
品番
GHW1-36
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。
濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。
色数
36色
用途
描画
付属品
ヴィスタージュみず筆スリムタイプ丸筆・中
材質
みず筆:ナイロン・PP・POM・PE、個箱・巻ラベル:紙
容器
紙箱
色(軸)
顔料・ワックス・オイル・界面活性剤