ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの シャープペンシル本体
シャープ スマッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53251179
品番
XQ1003-1R
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
先金と軸が一体化。ラバーグリップ。芯硬度表示窓付き。
芯径(mm)
0.3
方式
ノック式
用途
筆記
材質
先金:真鍮、ノック部:真鍮・NBRゴム
材質(グリップ)
シリコンゴム
軸
ABS
クリップ
鉄
芯硬度
HB
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応