XQ1005-1N シャープ スマッシュ ぺんてる 53251188 XQ1005-1N シャープ スマッシュ ぺんてる 53251188 XQ1005-1N シャープ スマッシュ ぺんてる 53251188 XQ1005-1N シャープ スマッシュ ぺんてる 53251188 XQ1005-1N シャープ スマッシュ ぺんてる 53251188 XQ1005-1N シャープ スマッシュ ぺんてる 53251188

シャープ スマッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53251188 品番 XQ1005-1N
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

先金と軸が一体化。ラバーグリップ。芯硬度表示窓付き。

芯径(mm)0.5 方式ノック式 用途筆記 材質先金:真鍮、ノック部:真鍮・NBRゴム 材質(グリップ)シリコンゴム ABS クリップ 芯硬度HB 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする